内容量1袋(500個)
仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit 3.0●併用可能製品:Micro-Fit 3.0プラグ●ボディ向き:ストレート●幅:9.65mm●深さ:16.89mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:43020●Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43025 / 43020. Molex製の4305及び43020シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、独自のコンパクトなMicro- Fitコネクタシステムの一部を構成しています。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内のコネクタ及び接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 完全に分極化され、ずれや誤かん合を防止 43020シリーズの一部製品は取り付けタブ付きで、パネル取り付けの用途で使用可能 2列 低ハロゲン 電線対電線及び電線対基板
注文コード49567763
品番43020-2001