内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CLIK-Mate●併用可能製品:502438圧着端子●ボディ向き:ストレート●長さ:8mm●幅:9.65mm●深さ:6.6mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502439●Molex 2.00 mm CLIK-Mate圧着プラグハウジング. 堅牢設計のCLIK-Mate 2.00 mm圧着プラグハウジングはCLIK-Mate 2.00 mm SMT基板レセプタクルとの併用向けです。これらのCLIK-Mateプラグハウジングは、確実にかん合するとクリック音のするデュアル内部ポジティブロック機構を備えています。これらのハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーを備えています。これらのハウジングのフォーク型の圧着端子は別売りです。. 特長と利点. 堅牢設計 デュアル内部ポジティブロック機構で確実にかん合 誤かん合防止用の極性機能. 用途. これらのCLIK-Mate 2.00 mmコネクタは複数の業界における幅広い用途に最適です。用途には、自動車のヘッドランプと車内ミラー、業界用スキャナ、スマートグリッドメータ、LED照明モジュール、医療用患者モニタ、手術器具、LCD / TVパネルがあります。注文コード49568059品番502439-0200