曜日別特売
502439-0200 Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex) 49568068

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CLIK-Mate●併用可能製品:502438圧着端子●ボディ向き:ストレート●長さ:8mm●幅:9.65mm●深さ:6.6mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502439●Molex 2.00 mm CLIK-Mate圧着プラグハウジング. 堅牢設計のCLIK-Mate 2.00 mm圧着プラグハウジングはCLIK-Mate 2.00 mm SMT基板レセプタクルとの併用向けです。これらのCLIK-Mateプラグハウジングは、確実にかん合するとクリック音のするデュアル内部ポジティブロック機構を備えています。これらのハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーを備えています。これらのハウジングのフォーク型の圧着端子は別売りです。. 特長と利点. 堅牢設計 デュアル内部ポジティブロック機構で確実にかん合 誤かん合防止用の極性機能. 用途. これらのCLIK-Mate 2.00 mmコネクタは複数の業界における幅広い用途に最適です。用途には、自動車のヘッドランプと車内ミラー、業界用スキャナ、スマートグリッドメータ、LED照明モジュール、医療用患者モニタ、手術器具、LCD / TVパネルがあります。注文コード49568068品番502439-0200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CLIK-Mate●併用可能製品:502438圧着端子●ボディ向き:ストレート●長さ:8mm●幅:9.65mm●深さ:6.6mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502439●Molex 2.00 mm CLIK-Mate圧着プラグハウジング. 堅牢設計のCLIK-Mate 2.00 mm圧着プラグハウジングはCLIK-Mate 2.00 mm SMT基板レセプタクルとの併用向けです。これらのCLIK-Mateプラグハウジングは、確実にかん合するとクリック音のするデュアル内部ポジティブロック機構を備えています。これらのハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーを備えています。これらのハウジングのフォーク型の圧着端子は別売りです。. 特長と利点. 堅牢設計 デュアル内部ポジティブロック機構で確実にかん合 誤かん合防止用の極性機能. 用途. これらのCLIK-Mate 2.00 mmコネクタは複数の業界における幅広い用途に最適です。用途には、自動車のヘッドランプと車内ミラー、業界用スキャナ、スマートグリッドメータ、LED照明モジュール、医療用患者モニタ、手術器具、LCD / TVパネルがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49569179
2024-01-26
用途: ハーネス
TES

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする