日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:7.49mm●オス・メス:オス●シリーズ:Sabre●併用可能製品:サーベルプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:18.92mm●幅:19.15mm●深さ:35.56mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43680●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. ケーブルプラグ. オスコンタクトとのかん合用
注文コード
49568183
品番
43680-2002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:7.49mm●オス・メス:オス●シリーズ:Sabre●併用可能製品:サーベルプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:18.92mm●幅:19.15mm●深さ:35.56mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43680●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. ケーブルプラグ. オスコンタクトとのかん合用
RoHS指令(10物質対応)
対応