仕様タイプ:電源 、 オス・メス:オス 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 施錠:プラス 、 IP保護等級:IP67 、 定格電流:15A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 コンタクトは付属していません。 ; 789-3109 789-3109 、 ; 789-3111 789-3111 、及び関連する製品を参照してください。圧着工具 ; 789-3127 789-3127 を使用する必要があります。. SolarSpec圧着ハウジング. SolarSpec圧着コネクタハウジングには、接続ケーブル径と対応電力容量が異なる各種ピン / ソケットタイプの製品が用意されています。 この単一コンタクト容量圧着ピン / ソケットのハウジングは、耐摩耗性に優れた黒色ポリカーボネート製であり、クイックスナップ ロックかん合機構を備え、ソーラージャンクションボックス、太陽光発電パネル、公共建物などの現場用に設計されています。 SolarSpecコネクタは、苛酷な屋外での太陽光発電の電力配線やその他のさまざまな用途のニーズに対応するように設計されており、IP67等級となっています。. IP67等級、かん合時 黒色ポリカーボネート製ハウジング 温度範囲: -40 → +80 ℃ ケーブル / パネル実装バージョン
RoHS指令(10物質対応)対応