※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR19.550S ハンドリーマー(スパイラル刃) 19-19.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49573404 HR19.550S ハンドリーマー(スパイラル刃) 19-19.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49573404

ハンドリーマー(スパイラル刃) 19-19.995 (0.005トビ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49573404 品番HR19.550S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,790
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)19.55 刃長l1(mm)110 全長L(mm)220 材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする