画像準備中

Molex ソーラーパネルコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49573433 品番130244-1204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:電源 、 オス・メス:オス 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 施錠:プラス 、 IP保護等級:IP67 、 定格電流:15A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 その他のコンタクトについては、 ; 789-3109 789-3109 、 ; 789-3111 789-3111 、及び関連する製品を参照してください。圧着工具 ; 789-3127 789-3127 を使用する必要があります。. SolarSpec圧着ハウジングキット. SolarSpec圧着コネクタハウジングキットには、接続ケーブル径と対応電力容量が異なる各種ピン / ソケットタイプの製品が用意されています。このキットには、コネクタ及び適切なソケット又はピン圧着コンタクトが含まれています。 この単一コンタクト容量圧着ピン / ソケットのハウジングは、クイックスナップ ロックかん合機構を備え、ソーラージャンクションボックス、太陽光発電パネル、公共建物などの現場用に設計されています。 コネクタは、苛酷な屋外での太陽光発電の電力配線やその他のさまざまな用途のニーズに対応するように設計されており、かん合時にはIP67等級となります。. IP67等級、かん合時 黒色ポリカーボネート製ハウジング 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト 温度範囲: -40 → +80 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする