画像準備中

Molex バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(105個) 注文コード49573598 品番173460-1617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様バックプレーンコネクタのタイプ:3ペア 、 オス・メス:オス 、 コンタクト数:36 、 カラム数:6 、 行数:6 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 ピッチ:2.35mm 、 コンタクト材質:ハイパフォーマンス合金 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 定格電流:750mA 、 定格電圧:150 Vrms ac/dc 、 端子方法:スルーホール 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする