日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex バックプレーンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49573607
品番
173460-1617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:3ペア●オス・メス:オス●コンタクト数:36●カラム数:6●行数:6●ボディ向き:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2.35mm●コンタクト材質:ハイパフォーマンス合金●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●定格電流:750mA●定格電圧:150 Vrms ac/dc●端子方法:スルーホール●シリーズ番号:173460
RoHS指令(10物質対応)
対応