日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex バックプレーンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(392個)
注文コード
49573616
品番
76165-1107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:3ペア 、 オス・メス:オス 、 コンタクト数:90 、 カラム数:10 、 行数:9 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 ピッチ:1.9mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:750mA 、 定格電圧:30 Vrms ac/dc 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応