仕様オス・メス:メス●コンタクト数:22●行数:1●ボディ向き:垂直●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:87779●動作温度 Min:-40℃●Molex 87779シリーズ1.27 mmピッチシリアルATAバックプレーンホストレセプタクル. 87779シリーズ1.27 mmピッチシリアルATA SIL基板バックプレーンホストレセプタクルは、標準的な高さで、15のパワーコンタクトと7個の信号コンタクトを備えた、HDD / SSD用のホストレセプタクルです。 基板位置決め機構 / 基板保持機構、かん合ロック / かん合極性を備えた表面実装タイプで、正確で確実なかん合が可能です。 かん合プラグについては、87703シリーズ及び87799シリーズのシリアルATAコンボプラグを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応