Molex バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49573643 品番87779-1001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:22●行数:1●ボディ向き:垂直●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:87779●動作温度 Min:-40℃●Molex 87779シリーズ1.27 mmピッチシリアルATAバックプレーンホストレセプタクル. 87779シリーズ1.27 mmピッチシリアルATA SIL基板バックプレーンホストレセプタクルは、標準的な高さで、15のパワーコンタクトと7個の信号コンタクトを備えた、HDD / SSD用のホストレセプタクルです。 基板位置決め機構 / 基板保持機構、かん合ロック / かん合極性を備えた表面実装タイプで、正確で確実なかん合が可能です。 かん合プラグについては、87703シリーズ及び87799シリーズのシリアルATAコンボプラグを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする