日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex バックプレーンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49573668
品番
171510-7136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:3ペア 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:36 、 カラム数:6 、 行数:6 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 ピッチ:2.35mm 、 コンタクト材質:ハイパフォーマンス合金 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 定格電流:750mA 、 定格電圧:150 Vrms ac/dc 、 端子方法:スルーホール 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応