※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR2.015S ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49574332 HR2.015S ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49574332

ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)

(1件のレビュー)
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)2.015 シャンク径d(Φmm)3 全長L(mm)60 注文コード49574332 品番HR2.015S
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は刃径D・シャンク径d・全長Lなど198種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)2.015 シャンク径d(Φmm)3 全長L(mm)60 刃長l1(mm)30 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49574883
2018-06-11
用途:
旋盤で使用予定でしたが、、、、、

旋盤で使用予定でしたが、納期が3日のはずが3ヶ月に伸びたので、この評価です。
納期が守れないなら配慮する電話連絡が欲しいです。

現在、この商品が注文出来なくなっています。
此方から連絡します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする