日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex ファストン端子 メス 19043 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49575488
品番
19043-0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:19043●シリーズ番号:0010●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス, オス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●長さ:19.3mm●コンタクト材質:真鍮●Molex産業用端子アクセサリ. 産業用各種Molexアクセサリ. ジェンダー - メス
RoHS指令(10物質対応)
対応