内容量1個
仕様インダクタンス:2.9 μH●機能:レシーバ●最大直流抵抗:120mΩ●Q値:160●シリーズ:146179●コア材料:FR4●動作温度 Max:+40℃●動作温度 Min:-10℃●寸法:56.8 x 72.75 x 1.01mm●高さ:1.01mm●Molexワイヤレス充電コイル(NuCurrent技術を採用). Molexワイヤレス充電コイルは、低 / 高周波数及び独自の周波数に対応しています。このコンパクトなコイルは、さまざまな用途に対応可能で、スペースに制約のある機器に最適です。このコイルは、標準基板上、又は高振動、高温、高湿の環境に強いカッパーフレックス上で形成されています。. 用途. スマートフォン パソコン デジタルカメラ Bluetoothヘッドセット キーボード ゲームシステム 低電力用途
注文コード49575969
品番146179-8001