内容量1個
仕様インダクタンス:1.3 nH @ 6.78 MHz, 10.6 nH @ 200 kHz●機能:レシーバ●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:146179●動作温度 Max:+40℃●動作温度 Min:-10℃●寸法:64.7 x 53.67 x 1.4mm●高さ:1.4mm●Molexワイヤレス充電コイル(NuCurrent技術を採用). Molexワイヤレス充電コイルは、低 / 高周波数及び独自の周波数に対応しています。このコンパクトなコイルは、さまざまな用途に対応可能で、スペースに制約のある機器に最適です。このコイルは、標準基板上、又は高振動、高温、高湿の環境に強いカッパーフレックス上で形成されています。. 用途. スマートフォン パソコン デジタルカメラ Bluetoothヘッドセット キーボード ゲームシステム 低電力用途
注文コード49575978
品番146179-2001