日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:70058、71851●長さ:50.77mm●幅:15.24mm●深さ:5.05mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:70450
注文コード
49576127
品番
22-55-2403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:70058、71851●長さ:50.77mm●幅:15.24mm●深さ:5.05mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:70450
RoHS指令(10物質対応)
対応