日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●長さ:10.4mm●幅:5.9mm●深さ:2.85mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35023
注文コード
49576197
品番
35023-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●長さ:10.4mm●幅:5.9mm●深さ:2.85mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35023
RoHS指令(10物質対応)
対応