日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子●長さ:13.8mm●幅:19.6mm●深さ:11.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:46992
注文コード
49576224
品番
46992-0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子●長さ:13.8mm●幅:19.6mm●深さ:11.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:46992
RoHS指令(10物質対応)
対応