日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3500個)
仕様
コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子, 5556 Mini-Fitメス圧着端子●長さ:18mm●幅:19.6mm●深さ:11.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:46992
注文コード
49576249
品番
46992-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子, 5556 Mini-Fitメス圧着端子●長さ:18mm●幅:19.6mm●深さ:11.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:46992
RoHS指令(10物質対応)
対応