画像準備中

Molex 圧着コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502579圧着端子(24-28 AWG用)、503429圧着端子(26-30 AWG用)●長さ:11.8mm●幅:8.6mm●深さ:8.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:503149 注文コード49576276 品番503149-1000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502579圧着端子(24-28 AWG用)、503429圧着端子(26-30 AWG用)●長さ:11.8mm●幅:8.6mm●深さ:8.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:503149 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする