日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502579圧着端子(24-28 AWG用)、503429圧着端子(26-30 AWG用)●長さ:13.3mm●幅:8.6mm●深さ:8.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:503149
注文コード
49576294
品番
503149-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502579圧着端子(24-28 AWG用)、503429圧着端子(26-30 AWG用)●長さ:13.3mm●幅:8.6mm●深さ:8.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:503149
RoHS指令(10物質対応)
対応