日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(450個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●併用可能製品:50038 Mizu-P25圧着端子●長さ:12.4mm●幅:25.7mm●深さ:12.2mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:52116
注文コード
49576319
品番
52116-0240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●併用可能製品:50038 Mizu-P25圧着端子●長さ:12.4mm●幅:25.7mm●深さ:12.2mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:52116
RoHS指令(10物質対応)
対応