日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:42023MLX圧着端子, 42024MLX圧着端子●長さ:20.32mm●幅:27.61mm●深さ:14.73mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:36643
注文コード
49576398
品番
36643-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:42023MLX圧着端子, 42024MLX圧着端子●長さ:20.32mm●幅:27.61mm●深さ:14.73mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:36643
RoHS指令(10物質対応)
対応