日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●長さ:14.2mm●幅:34.85mm●深さ:12.97mm●シリーズ番号:31068
注文コード
49576407
品番
31068-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●長さ:14.2mm●幅:34.85mm●深さ:12.97mm●シリーズ番号:31068
RoHS指令(10物質対応)
対応