日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502438圧着端子●長さ:12mm●幅:9.65mm●深さ:6.6mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502439
注文コード
49576416
品番
502439-0400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502438圧着端子●長さ:12mm●幅:9.65mm●深さ:6.6mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502439
RoHS指令(10物質対応)
対応