日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(40000個)
仕様
コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:35021-1001直角端子、35021-1160直角端子、35044-9105ストレート端子●ボディ向き:ライトアングル, ストレート●長さ:13.5mm●幅:5.9mm●深さ:2.95mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35022
注文コード
49576434
品番
35022-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:35021-1001直角端子、35021-1160直角端子、35044-9105ストレート端子●ボディ向き:ライトアングル, ストレート●長さ:13.5mm●幅:5.9mm●深さ:2.95mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35022
RoHS指令(10物質対応)
対応