日本モレックス(molex)
Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:207129●圧着コネクタのタイプ:ターミナル●併用可能製品:0.35 → 2 mm2、22 → 14 AWG端子●ワイヤ寸法mm2:0.35 → 2mm2●ワイヤ寸法AWG:22 → 14AWG
注文コード
49576529
品番
64001-4300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:207129●圧着コネクタのタイプ:ターミナル●併用可能製品:0.35 → 2 mm2、22 → 14 AWG端子●ワイヤ寸法mm2:0.35 → 2mm2●ワイヤ寸法AWG:22 → 14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応