Molex 圧着処理済みリード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード49576775 品番68801-4957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Mega-Fit●Molex Mega-Fit圧着処理済みリード. Molex Mega-Fitコネクタ製品と使用する圧着処理済みリードです。 これらのMega-Fitリードは、両端に金めっきメス圧着端子が圧着された、完全テスト済みUL認定ケーブルで構成されます。 これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。 これらMega-Fit圧着リードのレセプタクル端子は、接触子の一部が劣化しても電流負荷を可能にする複数のコンタクトポイントを備えています。. 特長及び利点. 高品質認定素材であるUL認定ケーブル 完全テスト済みで迅速な市場投入 電線対電線及び電線対基板(半分に切断した場合)用途に最適 複数のコンタクトポイントで、冗長かつ高い電流負荷容量を実現. 用途. この圧着処理済みリードは、レセプタクル型圧着ハウジングのMolex Mega-Fit製品と併用します。 このMega-Fitリードには150 mmと300 mmの長さが用意されており、量産試作及びプロトタイプの要件に合ったシンプルで費用効果の高いソリューションを提供します。 用途には、商用車のパワーコンバータ及び非シール構造電子制御モジュールなどがあります。 また、消費者向けヒータ、エアコン、洗濯機及びドライヤ、 産業用照明、オートメーション、機械及び重機、 通信ハブ、サーバ、電源及び配電などの用途もあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする