※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の バリアフリー商品
未来工業の 段差スロープ
ショートスロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49576975
品番
XS50-SL-S
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
寸法L(mm)
144
寸法H(mm)
52.5
全長(m)
2
適合種別
XS50P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください