※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の バリアフリー商品
未来工業の 段差スロープ
ショートスロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法H(mm)
72.5
注文コード
49576984
品番
XS70-SL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,400
この商品は
寸法H
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
72.5
全長(m)
2
適合種別
XS70P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください