日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(625個)
仕様
コンタクト数:34●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:1.5mm●定格電流:300mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●コンタクトめっき:金めっき●シリーズ番号:51338
注文コード
49577378
品番
51338-3474-TR625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:34●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:1.5mm●定格電流:300mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●コンタクトめっき:金めっき●シリーズ番号:51338