内容量1リール(750個)仕様コンタクト数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:52991●SlimStack? Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack?プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保注文コード49577588品番52991-0308-TR750