S45C平行ピンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容2.0mm×8mm、2.0mm×10mm、2.0mm×12mm、2.0mm×20mm、2.5mm×20mm/各20本 注文コード49578287 品番94-942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はセット内容5種類から選べます 他の種類を見る
種類平行ピンS45C(A種m6) 材質S45C セット内容2.0mm×8mm、2.0mm×10mm、2.0mm×12mm、2.0mm×20mm、2.5mm×20mm/各20本 タイプA種 ケース寸法(mm)64×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする