OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の プラグ・止め輪・ピン
OHSATO(大里)の ピン
OHSATO(大里)の 平行ピン
S45C平行ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
3.0mm×10mm、3.0mm×12mm、3.0mm×15mm、3.0mm×20mm、3.0mm×25mm/各22本
注文コード
49578296
品番
94-943
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
平行ピンS45C(A種m6)
材質
S45C
セット内容
3.0mm×10mm、3.0mm×12mm、3.0mm×15mm、3.0mm×20mm、3.0mm×25mm/各22本
タイプ
A種
ケース寸法(mm)
64×130