OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の プラグ・止め輪・ピン
OHSATO(大里)の ピン
OHSATO(大里)の 平行ピン
S45C平行ピンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
4.0mm×12mm、4.0mm×15mm、4.0mm×20mm、4.0mm×25mm、4.0mm×30mm/各18本
注文コード
49578305
品番
94-944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
平行ピンS45C(A種m6)
材質
S45C
セット内容
4.0mm×12mm、4.0mm×15mm、4.0mm×20mm、4.0mm×25mm、4.0mm×30mm/各18本
タイプ
A種
ケース寸法(mm)
64×130