LUMEX
LUMEXの 裁縫用資材
LUMEXの ひも/平・丸ゴム/テープ
LUMEXの ひも/コード
ツイストコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
49578427
品番
CD2040-58
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
紺
長さ(m)
30
材質
レーヨンアクリル
幅(mm)
4
色番
58