LUMEX
LUMEXの 裁縫用資材
LUMEXの ひも/平・丸ゴム/テープ
LUMEXの ひも/コード
ツイストコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
色番
9
注文コード
49578445
品番
CD2040-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
長さ(m)
30
材質
レーヨンアクリル
幅(mm)
4
色番
9