日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1.25mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:50 ac/dc●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:502382●1.25 mm垂直PCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT
注文コード
49578498
品番
502382-0570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1.25mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:50 ac/dc●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:502382●1.25 mm垂直PCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT
RoHS指令(10物質対応)
対応