内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2A●定格電圧:100 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:503395●1.5 mm電線対基板、基板レセプタクル下口 - CLIK-Mate?シリーズ. CLIK-Mate?シリーズ電線対基板、基板レセプタクル下口コネクタは1.5 mmのピッチ間隔を備え、ベージュ色です。 CLIK-Mate?下口コネクタは、LED照明や基板のスペースを節約する用途での組み立てを簡素化します。
注文コード49578559
品番503395-1010