画像準備中

Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:2A●定格電圧:100 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:502585 注文コード49578577 品番502585-1070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:2A●定格電圧:100 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:502585 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする