日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(550個)
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:1.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:503148
注文コード
49578586
品番
503148-1290
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:1.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:503148
RoHS指令(10物質対応)
対応