画像準備中

Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(600個) 仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1.5mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2A●定格電圧:100 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:503395●1.5 mm電線対基板、基板レセプタクル下口 - CLIK-Mate?シリーズ. CLIK-Mate?シリーズ電線対基板、基板レセプタクル下口コネクタは1.5 mmのピッチ間隔を備え、ベージュ色です。 CLIK-Mate?下口コネクタは、LED照明や基板のスペースを節約する用途での組み立てを簡素化します。 注文コード49578604 品番503395-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1.5mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2A●定格電圧:100 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:503395●1.5 mm電線対基板、基板レセプタクル下口 - CLIK-Mate?シリーズ. CLIK-Mate?シリーズ電線対基板、基板レセプタクル下口コネクタは1.5 mmのピッチ間隔を備え、ベージュ色です。 CLIK-Mate?下口コネクタは、LED照明や基板のスペースを節約する用途での組み立てを簡素化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする