画像準備中

Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10個) 仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:502443●Molex 2.00 mm CLIK-Mate SMT基板レセプタクル. CLIK-Mate 2.00 mm SMT基板レセプタクルは、堅牢設計で、CLIK-Mate 2.00 mmレセプタクルハウジング用に設計されています。このCLIK-Mate SMTレセプタクルは、デュアルインナーポジティブロック機構を準え、完全にかん合したときにカチっと音がします。このCLIK-Mateレセプタクルのハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーイングを備えています。コネクタハウジングのピックアンドプレースエリアは平らになっており、基板に容易に自動配置できます。強化金属はんだタブは、しっかりと基板を保持し、はんだ接合部のストレインリリーフになります。このCLIK-Mate基板レセプタクルは音叉型端子設計で、電気的にしっかりと接続でき、挿入に必要な力が小さく、スタッビングを防止します。. Molex 2.00 mm CLIK-Mate SMT基板レセプタクル. 堅牢設計 しっかりかん合するデュアルインナーポジティブロック機構 誤かん合防止用の極性機能 しっかり基板を保持するための金属製はんだタブ 電気的にしっかり接続するための音叉型端子設計チューニングフォーク 基板に自動的に配置するためのピックアンドプレースエリア. 用途. このCLIK-Mate 2.00 mmコネクタは、複数の産業の幅広い用途に適しています。用途には、自動車のヘッドランプ、車内ミラー、産業用スキャナ、スマートグリッドメータ、LEDライトモジュール、医療用患者モニタ、手術用機器、LCD / TVパネルなどがあります。 注文コード49578656 品番502443-0270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:502443●Molex 2.00 mm CLIK-Mate SMT基板レセプタクル. CLIK-Mate 2.00 mm SMT基板レセプタクルは、堅牢設計で、CLIK-Mate 2.00 mmレセプタクルハウジング用に設計されています。このCLIK-Mate SMTレセプタクルは、デュアルインナーポジティブロック機構を準え、完全にかん合したときにカチっと音がします。このCLIK-Mateレセプタクルのハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーイングを備えています。コネクタハウジングのピックアンドプレースエリアは平らになっており、基板に容易に自動配置できます。強化金属はんだタブは、しっかりと基板を保持し、はんだ接合部のストレインリリーフになります。このCLIK-Mate基板レセプタクルは音叉型端子設計で、電気的にしっかりと接続でき、挿入に必要な力が小さく、スタッビングを防止します。. Molex 2.00 mm CLIK-Mate SMT基板レセプタクル. 堅牢設計 しっかりかん合するデュアルインナーポジティブロック機構 誤かん合防止用の極性機能 しっかり基板を保持するための金属製はんだタブ 電気的にしっかり接続するための音叉型端子設計チューニングフォーク 基板に自動的に配置するためのピックアンドプレースエリア. 用途. このCLIK-Mate 2.00 mmコネクタは、複数の産業の幅広い用途に適しています。用途には、自動車のヘッドランプ、車内ミラー、産業用スキャナ、スマートグリッドメータ、LEDライトモジュール、医療用患者モニタ、手術用機器、LCD / TVパネルなどがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする