LUMEX
LUMEXの 裁縫用資材
LUMEXの ひも/平・丸ゴム/テープ
LUMEXの ひも/コード
ワックスコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
色番
11
注文コード
49578707
品番
CD2530-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
3
材質
綿
色番
11