日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●スタック高:3.95mm●定格電流:1.5A●定格電圧:125 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:52418
注文コード
49578708
品番
52418-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●スタック高:3.95mm●定格電流:1.5A●定格電圧:125 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:52418
RoHS指令(10物質対応)
対応