日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(650個)
仕様
コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:圧着●定格電流:3A●定格電圧:250 Vrms ac/dc●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:502443
注文コード
49578769
品番
502443-0670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:圧着●定格電流:3A●定格電圧:250 Vrms ac/dc●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:502443
RoHS指令(10物質対応)
対応