LUMEX
LUMEXの 裁縫用資材
LUMEXの ひも/平・丸ゴム/テープ
LUMEXの ひも/コード
ワックスコード段染
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
色番
7
注文コード
49578883
品番
R2521-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グラデーションの綺麗なコードです。
色
紫系/グラデーション
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
2
材質
綿
色番
7