LUMEX
LUMEXの 裁縫用資材
LUMEXの ひも/平・丸ゴム/テープ
LUMEXの ひも/コード
ワックスコード段染
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
49578962
品番
R2551-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
グラデーションの綺麗なコードです。
色
茶/エンジ/グリーン
長さ(m)
30
サイズ(Φmm)
5
材質
綿
色番
1